Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x27E H850mm-7 laden-blauw - Cilinder

  • ERIKS:11887334
  • Fabrikant:7612269000092
Image 1
Schuifladekast 27x27 E, hoogte 850 mm, met 4 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x572 mm (27x27 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 1.199,79/ stukexcl. btw

€ 1.451,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
572 mm
Hoogte
850 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
7