Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x27E behuizing 2727E 383 R7035

  • ERIKS:12680834
  • Fabrikant:7612269048346
Image 1
Schuifladekast, lege behuizing, 27x27 E, lichtgrijs

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x572 mm (27x27 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 315,92/ stukexcl. btw

€ 382,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
572 mm
Hoogte
383 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder