Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x27E behuizing 2727E 283 R5012

  • ERIKS:12680831
  • Fabrikant:7612269048414
Image 1
Schuifladekast, lege behuizing, 27x27 E, lichtblauw

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x572 mm (27x27 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 308,04/ stukexcl. btw

€ 372,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
572 mm
Hoogte
283 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder