• Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x572 mm (27x27 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
€ 443,40/ stukexcl. btw
€ 536,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 564 mm |
Diepte | 572 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7,035 |
Type sluiting | Cilinder |