Eriks
LISTA

LISTA ladenkast 200kg blauw hoogte 1000mm 5 laden 2x100 2x200 1x300

  • ERIKS:12680583
  • Fabrikant:7612269044850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 54x36 E, hoogte 1000 mm, met 5 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 1023x725 mm (54x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 918x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 2.119,70/ stukexcl. btw

€ 2.564,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1023 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
5
Draaglast
200 kg