Eriks
LISTA

LISTA Kastbehuizing 36x36E H 1450, key, R5012

  • ERIKS:12605409
  • Fabrikant:7612269024654
Image 1
Schuifladekast, lege behuizing, 36x36 E, lichtblauw

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 692,30/ stukexcl. btw

€ 837,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
717 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1450 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder