Eriks
LISTA

LISTA Kastbehuizing 27x36E H 850, key, R5012

  • ERIKS:12486541
  • Fabrikant:7612269024296
Image 1
Schuifladekast, lege behuizing, 27x36 E, lichtblauw

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x725 mm (27x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 463,59/ stukexcl. btw

€ 560,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
850 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder