Eriks
LISTA

LISTA Antislipmat 906x600 3mm

  • ERIKS:12764806
  • Fabrikant:7612269038149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Antislipmatten voor schuifladen 54x36 E

•    Uitvoering
Nuttig oppervlak schuifladen: BxD 918x612 mm.



•    Uitvoering
Afmetingen: BxD: 900x600 mm.
Dikte: 3 mm.
Materiaal: nylon/PVC-roostermat
Kleur: antraciet

Opslaan in lijst

€ 20,29/ stukexcl. btw

€ 24,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Lengte
90.6 cm
Breedte
60 cm
Plaatdikte
3 mm
Dikte
3 mm