Eriks
LISTA

LISTA Antislipmat 600x600 3mm

  • ERIKS:12531515
  • Fabrikant:7612269036930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Antislipmatten voor schuifladen 36x36 E

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 612x612 mm.



•    Uitvoering
Afmetingen: BxD: 600x600 mm.
Dikte: 3 mm.
Materiaal: nylon/PVC-roostermat
Kleur: antraciet

Opslaan in lijst

€ 15,04/ stukexcl. btw

€ 18,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Lengte
60 cm
Breedte
60 cm
Plaatdikte
3 mm
Dikte
3 mm