Eriks
LISTA

LISTA Antislipmat 450x600 3mm

  • ERIKS:12966671
  • Fabrikant:7612269037807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Antislipmat voor schuifladen 27x36 E

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x612 mm.



•    Uitvoering
Afmetingen: BxD: 450x450 mm.
Dikte: 3 mm.
Materiaal: nylon/PVC-roostermat
Kleur: antraciet

Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Lengte
60 cm
Breedte
45 cm
Plaatdikte
3 mm
Dikte
3 mm