€ 45,92/ stukexcl. btw
€ 55,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LINK-SEAL |
Serie | O |
Type muurdoorvoering | LS 410-O |
Materiaal | NBR |
Muur/wand/ vloerdikte | 140 mm |
Kleur | Groen |
Luchtdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Stankdicht | Ja |
Geluidwerend | Ja |
Materiaal bouten en moeren | Staal, electrolytisch verzinkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |