Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Linkseal NBR LS 325-O Staal, electrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11185525
Image 1
Link-seal muurdoorvoeringen - Standaard (elektrisch isolerende uitvoering). Temperatuur bestendigheid : -40°C tot +70°C.
Schakel NBR rubber, bestand tegen oliën, vetten, aromatische koolwaterstoffen, oplosmiddelen en media op oliebasis. Bouten en moeren AISI316 kwaliteit.
Drukplaat : PA 6.6 met 30% glas versterkt voor elektrische isolatie en kathodische bescherming. Kleur rubber : groen.

Eigenschappen :
- snel en gemakkelijk monteerbaar
- veilig en een lange levensduur
- hittebestendig, kan zelfs brandvrij worden geleverd

Voordelen :
- tijdswinst bij montage
- dempt geluid en schokken
- dicht perfect af, zelfs bij excentrische muurdoorvoeringen
- gemakkelijk demonteerbaar

Toepassingsdomeinen:
- pipe-lines
- industrie
- chemie
- storage bedrijven
- ziekenhuizen
- waterbehandeling
- zwembaden
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07.10.2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LINK-SEAL
Serie
O
Type muurdoorvoering
LS 325-O
Materiaal
NBR
Muur/wand/ vloerdikte
120 mm
Kleur
Groen
Luchtdicht
Ja
Waterdicht
Ja
Stankdicht
Ja
Geluidwerend
Ja
Materiaal bouten en moeren
Staal, electrolytisch verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C