€ 59,44/ stukexcl. btw
€ 71,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LINK-SEAL |
Serie | C |
Type muurdoorvoering | LS 525 C |
Materiaal | EPDM |
Muur/wand/ vloerdikte | 150 mm |
Kleur | Zwart |
Luchtdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Stankdicht | Ja |
Geluidwerend | Ja |
Materiaal bouten en moeren | Staal, electrolytisch verzinkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |