Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Linkseal EPDM LS 315 S-316 Roestvaststaal RVS 316 (V4A)

  • ERIKS:11046481
Image 1
Link-seal muurdoorvoeringen - Corrosiebestendige (elektrische isolerende uitvoering). Temperatuur bestendigheid : -40°C tot +80°C.
Schakel EPDM rubber, toepassing in de chemische, voedings-, en papierindustrie, waterleiding en zuiveringsbedrijven. Bouten en moeren AISI316 kwaliteit.
Drukplaat : PA 6.6 met 30% glas versterkt voor elektrische isolatie en kathodische bescherming. Kleur rubber : zwart.

Eigenschappen :
- snel en gemakkelijk monteerbaar
- veilig en een lange levensduur
- hittebestendig, kan zelfs brandvrij worden geleverd

Voordelen :
- tijdswinst bij montage
- dempt geluid en schokken
- dicht perfect af, zelfs bij excentrische muurdoorvoeringen
- gemakkelijk demonteerbaar

Toepassingsdomeinen:
- pipe-lines
- industrie
- chemie
- storage bedrijven
- ziekenhuizen
- waterbehandeling
- zwembaden
Opslaan in lijst

€ 20,64/ stukexcl. btw

€ 24,97incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LINK-SEAL
Serie
S
Type muurdoorvoering
LS 315 S-316
Materiaal
EPDM
Muur/wand/ vloerdikte
100 mm
Kleur
Zwart
Luchtdicht
Ja
Waterdicht
Ja
Stankdicht
Ja
Geluidwerend
Ja
Materiaal bouten en moeren
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C