€ 12,16/ stukexcl. btw
€ 14,71incl. btw
81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LINK-SEAL |
Serie | S |
Type muurdoorvoering | LS 275-S-316 |
Materiaal | EPDM |
Muur/wand/ vloerdikte | 75 mm |
Kleur | Zwart |
Luchtdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Stankdicht | Ja |
Geluidwerend | Ja |
Materiaal bouten en moeren | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |