Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Linkseal EPDM LS 265-C Staal, electrolytisch verzinkt

  • ERIKS:12085742
Image 1
Link-seal muurdoorvoeringen - Standaard (elektrisch isolerende uitvoering). Temperatuur bestendigheid : -40°C tot +80°C.
Schakel EPDM rubber, algemene toepassing in water, lucht en vochtige omgeving. Bouten en moeren elektrolytisch verzinkt DIN933/934 kwaliteit 8.8.
Drukplaat : PA 6.6 met 30% glas versterkt voor elektrische isolatie en kathodische bescherming. Kleur rubber : zwart.

Eigenschappen :
- snel en gemakkelijk monteerbaar
- veilig en een lange levensduur
- hittebestendig, kan zelfs brandvrij worden geleverd

Voordelen :
- tijdswinst bij montage
- dempt geluid en schokken
- dicht perfect af, zelfs bij excentrische muurdoorvoeringen
- gemakkelijk demonteerbaar

Toepassingsdomeinen:
- pipe-lines
- industrie
- chemie
- storage bedrijven
- ziekenhuizen
- waterbehandeling
- zwembaden
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LINK-SEAL
Serie
C
Type muurdoorvoering
LS 265-C
Materiaal
EPDM
Muur/wand/ vloerdikte
75 mm
Kleur
Zwart
Luchtdicht
Ja
Waterdicht
Ja
Stankdicht
Ja
Geluidwerend
Ja
Materiaal bouten en moeren
Staal, electrolytisch verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C