Eriks
LEINEN

LEINEN Parallelbankschroef precisie 150mm

  • ERIKS:23140138
  • Fabrikant:4250157112095
Image 1
Precisie-parallelbankschroef

Uitvoering: zware robuuste uitvoering van zeer sterk grijs gietijzer, hoogste opspannauwkeurigheid door lange en precieze zwaluwstaartgeleiding. Afgedekte en tegen vuil beschermde spindel met lichtlopend trapeziumschroefdraad, verwisselbare en omkeerbare geharde stalen bekken, geïntegreerde pijpklem, naar achteren openend en met groot aambeeldvlak voor gemakkelijke uitlijningswerkzaamheden.

Toepassing: universeel te gebruiken door de robuuste bouwwijze en de bijzonder nauwkeurige geleiding/opspanning.

Opslaan in lijst

€ 703,21/ stukexcl. btw

€ 850,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEINEN
Bekbreedte
150 mm
Spandiepte
90 mm
Gewicht
42 kg