Eriks
LEGRIS

LEGRIS Y-Verdeelstuk zonder terugslagklep metaal doorlaat 12mm serie 2293, 2293 12 00, 12 mm

  • ERIKS:23216362
  • Fabrikant:0820099197340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,27/ stukexcl. btw

€ 55,99incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2293
Fabrikant ID
2293 12 00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 100 °C
G
29 mm
H
27 mm