Eriks
LEGRIS

LEGRIS Y-stuk serie 6840, Y-stuk, 6840 10 00, 10 mm

  • ERIKS:12950935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,79/ stukexcl. btw

€ 17,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6840
Fabrikant ID
6840 10 00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal
D
10 mm
D1
10 mm
H
33 mm
K
15 mm
L
53 mm
N
17 mm