€ 98,64/ stukexcl. btw
€ 119,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9440U |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Binnendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/2 |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,400 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |