Eriks
LEGRIS

LEGRIS Y-Snelkoppeling Euro profiel DN=7,2 G1/2 binnendraad 9440E07 21

  • ERIKS:11606490
  • Fabrikant:0820099481760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,80/ stukexcl. btw

€ 100,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9440E
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,000 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)