Eriks
LEGRIS

LEGRIS X-inschroeffitting 0909 00 21 messing vernikkeld

  • ERIKS:23214990
  • Fabrikant:0820099153162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,80/ stukexcl. btw

€ 19,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0909
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
X-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
14 mm
G
26 mm
H
31 mm
J
21 mm