€ 11,48/ stukexcl. btw
€ 13,89incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0909 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | X-vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 3/8 mm |
C2 | 3/8 |
E | 11.5 mm |
G | 21 mm |
H | 26 mm |
J | 17 mm |