Eriks
LEGRIS

LEGRIS X-inschroeffitting 0909 00 13 messing vernikkeld

  • ERIKS:23214988
  • Fabrikant:0820099153100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0909
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
X-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
G
17 mm
H
23.5 mm
J
13 mm