€ 6,53/ stukexcl. btw
€ 7,90incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0909 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | X-vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 1/8 |
E | 8 mm |
G | 13 mm |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |