Eriks
LEGRIS

LEGRIS Wartelknie met buitendraad, 6179 08 65, LF 6100 Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 12x1 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23217221
  • Fabrikant:0820099308029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,63/ stukexcl. btw

€ 29,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 6100
Type
Male Stud Elbow
Fabrikant ID
6179 08 65
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 12x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm, andere vloeistoffen, compatibele gassen
Gewicht
47 g
C
M12x1
D
8 mm
F
17 mm
G
19 mm
H
21 mm
J
10 mm
L
30 mm