€ 14,00/ stukexcl. btw
€ 16,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Type | Male Stud Elbow |
Fabrikant ID | 6179 06 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm, andere vloeistoffen, compatibele gassen |
Gewicht | 36 g |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 16 mm |
H | 19 mm |
J | 10 mm |
L | 25.5 mm |
L/2 | 12.75 mm |