€ 14,22/ stukexcl. btw
€ 17,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Type | Male Stud Elbow |
Fabrikant ID | 6179 04 60 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 10x1 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm, andere vloeistoffen, compatibele gassen |
Gewicht | 16 g |
C | M10x1 |
D | 4 mm |
F | 11 mm |
G | 12.5 mm |
H | 15.5 mm |
J | 8 mm |
L | 20 mm |
L/2 | 10 mm |