Eriks
LEGRIS

LEGRIS Wartelknie met buitendraad, 3889 62 18, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad (NPT), 3/8 Draad

  • ERIKS:23217117
  • Fabrikant:0820099293530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,53/ stukexcl. btw

€ 171,25incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Male Stud Elbow
Fabrikant ID
3889 62 18
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
89 g
C
NPT3/8
D
1/2
F
22 mm
G
20.07 mm
H
1.34 in
H
34036 mm
L
33.02 mm