€ 145,71/ stukexcl. btw
€ 176,31incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Male Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3889 12 18 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 89 g |
C | NPT3/8 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
G | 20 mm |
H | 32.5 mm |
L | 32.5 mm |
L/2 | 16.25 mm |