Eriks
LEGRIS

LEGRIS Wartelknie met buitendraad, 3889 12 13, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23217110
  • Fabrikant:0820099293141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,83/ stukexcl. btw

€ 155,88incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Male Stud Elbow
Fabrikant ID
3889 12 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
88 g
C
R1/4
D
12 mm
F
22 mm
G
20 mm
H
31.5 mm
L
33 mm
L/2
16.5 mm