Eriks
LEGRIS

LEGRIS Wartelknie met buitendraad, 3889 10 18, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad (NPT), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23217109
  • Fabrikant:0820099293110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,82/ stukexcl. btw

€ 160,71incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Male Stud Elbow
Fabrikant ID
3889 10 18
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
67 g
C
NPT3/8
D
10 mm
F
19 mm
G
17.5 mm
H
28.5 mm
L
26.5 mm
L/2
13.25 mm