€ 108,68/ stukexcl. btw
€ 131,50incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Male Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3889 10 14 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 59 g |
C | NPT1/4 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
G | 17.5 mm |
H | 27.5 mm |
L | 27.5 mm |
L/2 | 13.75 mm |