€ 65,16/ stukexcl. btw
€ 78,84incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Male Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3889 08 11 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 35 g |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
G | 15 mm |
H | 1 in |
H | 25 mm |
L | 24 mm |
L/2 | 12 mm |