Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlengde tapboutbocht, 3669 12 17, LF 3600 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216939
  • Fabrikant:0820099284156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,16/ stukexcl. btw

€ 26,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Extended Stud Elbow
Fabrikant ID
3669 12 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
341 g
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
19.5 mm
H
46 mm
J
15 mm
K
22 mm
L
31 mm
L/2
15.5 mm