€ 20,77/ stukexcl. btw
€ 25,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Extended Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3669 10 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 56 g |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 7.5 mm |
F | 20 mm |
G | 17.5 mm |
H | 41 mm |
J | 12 mm |
K | 22 mm |
L | 29 mm |
L/2 | 14.5 mm |