Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlengde tapboutbocht, 3669 08 10, LF 3600 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216934
  • Fabrikant:0820099284002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,97/ stukexcl. btw

€ 13,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Extended Stud Elbow
Fabrikant ID
3669 08 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
31 g
C
G1/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
33.5 mm
J
10 mm
K
15 mm
L
23.5 mm
L/2
11.75 mm