Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlengde tapboutbocht, 3669 04 19, LF 3600 Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216931
  • Fabrikant:0820099283913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Extended Stud Elbow
Fabrikant ID
3669 04 19
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
14 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
27.5 mm
J
7 mm
K
11 mm
L
18 mm
L/2
9 mm