€ 9,29/ stukexcl. btw
€ 11,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Extended Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3669 04 10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 17 g |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
G | 10 mm |
H | 25.5 mm |
J | 7 mm |
K | 14 mm |
L | 18 mm |
L/2 | 9 mm |