Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlengde tapboutbocht, 3629 10 13, LF 3600 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216894
  • Fabrikant:0820099282480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,03/ stukexcl. btw

€ 18,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Extended Stud Elbow
Fabrikant ID
3629 10 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
54 g
C
R1/4
D
10 mm
F
18 mm
G
17.5 mm
H
39 mm
J
12 mm
K
19.5 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm