Eriks
LEGRIS

LEGRIS Ventiel 3/2 met tuimelschakelaar met instant aansluiting polymeer Ø4mm G1/8 BSPP 7801 04 10

  • ERIKS:23217428
  • Fabrikant:0820099332710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,28/ stukexcl. btw

€ 91,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7801
Type koppeling
Ventiel
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR