Eriks
LEGRIS

LEGRIS Ventiel 3/2 met tuimelschakelaar en met instant aansluiting polymeer Ø6mm M5x0.8 7800 06 19

  • ERIKS:23217424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,48/ stukexcl. btw

€ 90,12incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7800
Type koppeling
Ventiel
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad, metrisch
Draadmaat
M5x0.8
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR