Eriks
LEGRIS

LEGRIS Ventiel 3/2 met tuimelschakelaar en met instant aansluiting polymeer Ø6mm G1/4 BSPP 7800 06 13

  • ERIKS:23215366
  • Fabrikant:0820099332567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,23/ stukexcl. btw

€ 97,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7800
Type koppeling
Ventiel
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR