Eriks
LEGRIS

LEGRIS Ventiel 2/2 met tuimelschakelaar met LF-aansluiting polymeer Ø6mm G1/8 BSPP 7802 06 10

  • ERIKS:23217435
  • Fabrikant:0820099332925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,88/ stukexcl. btw

€ 76,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7802
Type koppeling
Ventiel
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR