€ 68,18/ stukexcl. btw
€ 82,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7802 |
Type koppeling | Ventiel |
Materiaal | Technopolymeer |
Buitendiameter leiding | 6 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Materiaal corpus | Technopolymeer |
Materiaal afdichting | NBR |