€ 66,91/ stukexcl. btw
€ 80,96incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0654 |
Materiaal | Polymeer |
Materiaal nozzles | Messing, vernikkeld |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 80 |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
Kleur | Geel |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Vervangt open pijp Ø | 3 mm |
Gewicht | 189 g |
C | G1/4 |
L1 | 73 mm |
H1 | 35 mm |
L | 148 mm |
H | 117 mm |
F | 20 mm |