Eriks
LEGRIS

LEGRIS Universeel blaaspistool zonder mondstuk draadaansluiting G1/4 onder 0652 66 13

  • ERIKS:23214296
  • Fabrikant:0820099147680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,70/ stukexcl. btw

€ 40,78incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0652
Materiaal
Polymeer
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
86
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Max. bedrijfstemperatuur
50 °C
Kleur
Blauw
Gewicht
163 g
Goedkeuring volgens
OSHA
H1
34 mm
C1
M12x1.25
C
G1/4
L
147 mm
H
117 mm
F
20 mm