Eriks
LEGRIS

LEGRIS Universeel blaaspistool met standaard mondstuk draadaansluiting G1/4 onder 0651 66 13

  • ERIKS:11606220
  • Fabrikant:0820099858692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,96/ stukexcl. btw

€ 53,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0651
Materiaal
Polymeer
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Trekker
Lang
Geluidspiek
86
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Max. bedrijfstemperatuur
50 °C
Kleur
Blauw
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
2.5 mm
Gewicht
168 g
F
20 mm
H
117 mm
H1
34 mm
L
147 mm
C
G1/4
L1
10 mm