€ 52,57/ stukexcl. btw
€ 63,61incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0656 |
Materiaal | Polymeer |
Materiaal nozzles | Messing, vernikkeld |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 86 |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
Kleur | Blauw |
Vervangt open pijp Ø | 2.5 mm |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Gewicht | 173 g |
H | 117 mm |
F | 20 mm |
C | G1/4 |
L1 | 81 mm |
L | 147 mm |
H1 | 34 mm |