Eriks
LEGRIS

LEGRIS Terugslagklep recht roestvast staal 316L G3/8 BSPP 4892 17 17

  • ERIKS:23217190
  • Fabrikant:0820099300436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 250,85/ stukexcl. btw

€ 303,53incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4892
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
3/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
35.54
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM